Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradkarussell 'VelowUp 4.0' (360°), 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrradkarussell -VelowUp- für 16 Fahrräder (Art. 40127)
Anwendungsbeispiel: Fahrradkarussell -VelowUp- für 16 Fahrräder (Art. 40127)
Anwendungsbeispiel: Fahrradkarussell und Fahrradlift -VelowUp 4.0-
Anwendungsbeispiel: platzsparende Raumlösung mit dem Fahrradkarussell und Fahrradflift -VelowUp 4.0-
Technische Ansicht: Modell mit Stahlbodenplatte zur freien Aufstellung auf Anfrage erhältlich
Artikel-Nr.:
     328SW-40126
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6151014496434
Suchbegriffe:
Fahrradhalter
Fahrradaufhänger
Fahrradhaltesystem
Fahrradwandparker
  • Einstellwinkel: 90° (bis zu 90° schwenkbar nach links und rechts)
  • Reifenbreite: für alle gängigen Radtypen
  • Material Fahrradlift: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Rahmen: Edelstahl
  • Material Dreharm: Aluminium
  • Farbe Fahrradlift: schwarz (RAL 9005)
  • empfohlene Mindestraumhöhe: 2200 mm
  • Belastungsgrenze: ca. 30 kg pro Fahrradlift
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. integriertem Gasdruckfeder-System

|
  • hochwertiger Stauraum für Fahrräder mit technisch einzigartigem und patentiertem System
  • Aufhängen des Rades am Vorderrad erfolgt kraftschonend durch die praktische Liftfunktion mit Gasdruckfeder-System
  • problemloses, vertikales Abstellen von Fahrrädern selbst durch Jugendliche und Senioren
  • einfach das Vorderrad auf den Haken setzen, Lenkrad festhalten und zurück ziehen,
    der Fahrradlift hebt das Fahrrad an und es muss nur noch geführt werden bis es in Schiene sitzt
  • ideal für kleine Räume wie z.B. Garagen, Schuppen oder Lagerräume
  • 40 % Platzersparnis durch Einhängen der Räder gegenüber stehender Aufstellung
    eines Fahrradständers
  • auch für Räume mit niedriger Deckenhöhe geeignet (Mindesthöhe ca. 2,20 m)
  • der Einstellwinkel kann mit den Montageplatten verändert werden
  • Diebstahlschutz durch praktische Stahlösen zum Befestigen des Rades am Fahrradlift
  • geeignet für fast alle Fahrradtypen wie z.B. Mountainbikes, Stadträder, Rennräder,
    E-Bikes, Pedelecs etc.
|

Achtung: Befestigungsmaterial zum Aufdübeln nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen. Modelle zur freien Aufstellung mit Stahlplatte auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
12
Durchmesser:
3500 mm
Einstellwinkel:
90° (bis zu 90° schwenkbar nach links und rechts)
Reifenbreite:
für alle gängigen Radtypen
empfohlene Mindestraumhöhe:
2200 mm
Montage:
Standbefestigung (zum Aufdübeln)
Rahmen Material:
Edelstahl
Dreharm Material:
Aluminium
Fahrradlift Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Fahrradlift Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Belastungsgrenze pro Lift:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.908,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.187,14*
€ 9.742,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.116,61*
€ 9.658,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.954,42*
€ 9.465,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.908,90*
€ 9.411,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.