Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut, zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), feststehend, ohne Verschluss, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut (Art. 40195b)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut (Art. 40195b)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut (Art. 40195b)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 193 mm mit Ziernut (Art. 40195b)
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut Ø 193 mm (Art. 40195b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Deutliche Absperrung vor einem Geschäftseingang
Artikel-Nr.:
     328SW-40195b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527773617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kopf: Aluminium
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

|
  • besonders wuchtiger und wirkungsvoller Stilpoller
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kopf Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
193 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 377,25*
€ 448,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,19*
€ 448,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,00*
€ 450,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,39*
€ 517,69*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 408,40*
€ 527,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,70*
€ 583,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,40*
€ 486,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,61*
Ähnlich
Schake
ab € 266,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.