Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig, Bausatz - Selbstabladung, ohne, Typ 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm), ESG - glashell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
: Fahrradüberdachung -Modell K2 a/a-, einseitig in RAL 7016
: Fahrradüberdachung -Modell K2 a/a-, einseitig in RAL 7016
Detailansicht: Seitenwände & Rückwand/ Dekor/ Sichtschutz
Anwendungsbeispiel: InLight Beleuchtungssystem für Trapezblechdächer
Detailansicht:: InLight Beleuchtungssystem für Trapezblechdächer
Detailansicht:: InLight Beleuchtungssystem für Trapezblechdächer
Detailansicht:: InLight Beleuchtungssystem
Anwendungsbeispiel:: InLight Beleuchtungssystem für Trapezblechdächer
Anwendungsbeispiel:: Die Entwässerung erfolgt mittels einem Wasserspeiers.
Modellbeispiel:: Fahrradständer Modellreihe 2000 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Modellbeispiel:: Fahrradständer Modellreihe 4000 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Modellbeispiel:: Fahrradständer Modellreihe 2500 (Radabstand 350 mm, tatsächliche Anzahl an Einstellplätzen ggf. abweichend)
Artikel-Nr.:
     328SW-40572-010103
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527409240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
wsm fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Fahrradüberdachung 'K2 a/a', einseitig

- Anlieferung und Montage: Bausatz - Selbstabladung
- Beleuchtung: ohne
- Fahrradständer: Typ 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- Schneelast (sk): 1,45 kN/m²
- Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: ESG - glashell
- Tiefe: 2080 mm
- Typenstatik: Ja
- Anbaueinheit: Nein
- Anzahl der Wandelemente: 4 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2165 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dacheindeckung: Trapezblech
- Dachuntersicht Farbe: grauweiß (RAL 9002)
- Durchgangsbreite: 3060 mm
- Entwässerung: Über Wasserspeier
- Garantie: 5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
- Glaseinfassung: Aluminium Glashalter
- Grundfläche: 4,1 m²
- Höhe: 2510 mm
- Konstruktion Farbe: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- lichte Breite: 2045 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- lichte Tiefe: 2020 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und farbbeschichtet
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Rückwand: Ja
- Rückwandkonfiguration: 2-feldrig
- Seiten: Einseitig
- Seitenwand Material: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Seitenwand Tiefe inkl. Stützen: 1510 mm
- Seitenwand Typ: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Seitenwände: Links und rechts
- Typenstatik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Überpflasterung: Nein
- Wandkonfiguration: a/a
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schneelast (sk):
1,45 kN/m²
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Typenstatik:
Ja | zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
Anlieferung und Montage:
Bausatz - Selbstabladung
Beleuchtung:
ohne
Fahrradständer:
Typ 4000 für 5 Fahrräder (Radabstand 350 mm)
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz:
ESG - glashell
Tiefe:
2080 mm
Anzahl der Wandelemente:
4 Stück
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2165 mm
lichte Breite:
2045 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech
Dach Form:
Flachdach
Durchgangsbreite:
3060 mm
Entwässerung:
Über Wasserspeier
Glaseinfassung:
Aluminium Glashalter
Grundfläche:
4,1 m²
Höhe:
2510 mm
lichte Höhe:
2360 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Ja
Rückwandkonfiguration:
2-feldrig
Seiten:
Einseitig
Seitenwände:
Links und rechts
lichte Tiefe:
2020 mm
Überpflasterung:
Nein
Wandkonfiguration:
a/a
Dachuntersicht Farbe:
grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand Typ:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Konstruktion Farbe:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Seitenwand Tiefe inkl. Stützen:
1510 mm
Rückwand Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seitenwand Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Anbaueinheit:
Nein
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Garantie:
5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
Weitere Suchbegriffe: köln, koeln, Überdachung, fahrradunterstand, unterstand, fahrradüberdachung, Überdachungsanlage, Fahrradhäuschen, WSM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.932,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.247,59*
€ 3.864,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,60*
€ 3.824,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.063,52*
€ 3.645,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.986,75*
€ 3.554,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.932,28*
€ 3.489,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1.440,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2.229,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3.353,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.