Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbegrünung GREEN+ für alle Modelle K4, GREEN+ Economy für Überdachung K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Dachbegrünungssystem GREEN+ für alle Modelle K2
Anwendungsbeispiel: Dachbegrünungssystem GREEN+ für alle Modelle K2
Detailansicht: Dachbegrünungssystem GREEN+ für Modellreihe K
Detailansicht: Dachbegrünungssystem GREEN+ für Modellreihe K
Anwendungsbeispiel: Dachbegrünungssystem GREEN+ für Modellreihe K
Artikel-Nr.:
     328SW-40780
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588463148
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Entdecken Sie das innovative Dachbegrünungssystem GREEN+ für alle Modelle K4! Mit bis zu 16 verschiedenen robusten Sedumarten bietet dieses Produkt eine vielfältige und natürliche Bepflanzung, die Ihren Dachbereich in eine grüne Oase verwandelt.

Der Lieferumfang besteht aus 72 Wannen, die eine Pflanzdichte von 95 % bei der Auslieferung gewährleisten. Jede Wanne hat eine Größe von ca. 400 x 246 x 80 mm und ist somit perfekt für Ihre individuellen Bedürfnisse geeignet.

Mit einem maximalen Gewicht von 504 kg (70 kg je m²) in wassergetränktem Zustand, bietet GREEN+ eine solide und stabile Lösung für Ihre Dachbegrünung. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Systems.

Machen Sie Ihr Dach zu einem grünen Highlight und schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre.

Erwecken Sie Ihr Dach zum Leben und lassen Sie sich von der natürlichen Schönheit Ihrer Dachlandschaft begeistern.

Dachbegrünung GREEN+ für alle Modelle K4

  • Geschmacksmuster geschütztes Dachbegrünungssystem für alle Modelle K4
  • optimierte Größe für K4 (4195 x 2165 mm), ca. 7,2 m²
  • Lieferumfang: bestehend aus 72 Wannen
  • Maße je Wannen (BxTxH): ca. 400 x 246 x 80 mm
  • Bepflanzung: bis zu 16 verschiedene robuste Sedumarten
  • Pflanzdichte bei Auslieferung: ca. 95%
  • Gewicht wassergetränkt: max. 504 kg (70 kg je m²)

| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unser Dachbegrünungssystem GREEN+ erhalten Sie in 2 verschiedenen Ausführungen:

GREEN++ Economy

bepflanzt mit bis zu 16 verschiedenen robusten Sedumarten

GREEN+ Premium
Als Ergänzung zu den 16 sorgfältig ausgewählten Sedum-Pflanzen wird die Dachbegrünung mit
den folgenden Blühpflanzen verfeinert:
- Echter Salbei (Salvia officinalis)
- Seifenkraut (Saponaria ocymoides)
- Oregano (Origanum vulgare)
- Schnittlauch (Allium schoenoprasum)
- Katzenminze (Nepeta racemosa)
- Frühblühender Thymian (Thymus praecox)

Beide Ausführungen können auch zur Nachrüstung Ihrer bestehenden Überdachung K4 bestellt werden!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

Nutzen Sie die Vorteile einer Dachbegrünung:

  • Reinigung der Luft
Dachbegrünung bindet Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO2) und baut Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab.
  • Aufrechterhaltung der Biodiversität
Sedum-Pflanzen bieten neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögell
  • Dämmwirkung
Das Gründach wirkt als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter.
  • Schutz der Dachhaut
Das Blattwerk nimmt die Sonneneinstrahlung auf und schützt damit die Dachfläche bzw. erhöht so deren Lebensdauer.
  • Speicherung von Niederschlagswasser
Durch die Entsiegelung von Grauflächen wird Regenwasser auf natürliche Weise zurückgehalten, was zur Entlastung der Kanalisation führt und die Gefahr von Überschwemmungen minimiert.
  • Lärmreduktion
Substrat und Pflanzen erhöhen den Schallschutz, da sie den Schall nicht reflektieren. Der Straßen- und auch der Bahn- oder Flugzeuglärm werden natürlich absorbiert.
  • Nachhaltigkeit
Ein Gründach entspricht nachhaltigem Bauen und Sie zeigen ihrer Umwelt, dass Sie bereit dazu sind, Ihren Beitrag zu leisten.
  • Wirtschaftlichkeit
Green+ rechnet sich für Sie, da die Anschaffungskosten für die Grundkonstruktion mit höherer Dachlast (70 kg/qm Zusatzgewicht) vergleichsweise sehr günstig sind. Zusätzlich steigert ein Gründach die Wertigkeit Ihrer Überdachung.

Alles aus einer Hand: Dank des Geschmacksmuster geschützten Begrünungssystems GREEN+ erhalten Überdachungen gleich viele Mehrwerte. Ihr Vorteil: Die Begrünung erfolgt bereits im Werk - ein erneutes Anfahren einer externen Fachfirma entfällt. Dank einer ökologischen und umweltfreundlichen Verpackung aus Jute kommt Ihr Überdachungssystem mit der GREEN+ Pflanzung sicher und just in Time bei Ihnen an.

Das speziell entwickelte Sedum-Kassettensystem bestehend aus bepflanzten Kassetten aus recyceltem HDPE. Jede Sedum-Kassette ist mit bis zu 16 verschiedenen Sedumarten vorbepflanzt. Die Pflanzen wachsen auf einem speziell entwickelten Substrat. Bei der Lieferung ist die Sedum-Kassette immer zu minimal 95% bewachsen. Dank des integrierten intelligenten Bewässerungssystems kann überflüssiges Wasser abgegeben werden, oder auch
Wasser für trockenere Phasen gespeichert werden. Das Trägersystem der Überdachung kann mühelos die zusätzliche Lastaufnahme, von max. 560 kg realisieren. Wie jedes Dach benötigt auch ein Gründach ein- bis zweimal im Jahr eine Wartung. Das WSM-System ist begehbar und langlebig. Ein gut verwurzeltes Sedumdach benötigt kein zusätzliches Wasser. Die Sedum-Pflanzen, auch Mauerpfeffer genannt, sind gut in der Lage, das Wasser in ihren Blättern zu speichern und eignen sich daher ausgezeichnet unter verschiedenen Wetterbedingungen. Nur unter sehr trockenen Bedingungen muss das Gründach mit zusätzlichem Wasser versorgt werden.

Nutzen Sie die Dachbegrünung Green+ und schaffen Sie Ihre ökologische Ausgleichsfläche.

Wichtiger Hinweis:
Ergänzungsprodukte zu Überdachungsanlagen wie z.B. Anbaueinheiten, Seitenwände, Fallrohre etc. müssen zusammen mit der zugehörigen Grundeinheit bestellt werden. Einzelbestellungen dieser Ergänzungsprodukte sind gerne auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
GREEN+ Economy für Überdachung K4
Bepflanzung:
bis zu 16 verschiedene robuste Sedumarten
Lieferumfang:
bestehend aus 72 Wannen
Pflanzdichte bei Auslieferung:
95 %
Maße je Wannen (BxTxH):
ca. 400 x 246 x 80 mm
Gewicht wassergetränkt:
max. 504 kg (70 kg je m²)
Weitere Suchbegriffe: stein hgs überdachung, unterstand, Dachbegrünungssystem, Dachbegruenungssystem, dachbegrünung, dachbegruenung, gründach, gruendach, köln, wsm, fahrradueberdachung, fahrradüberdachung, wartehalle, buswartehäuschen, buswartehaeuschen, bushaltestelle, raucherueberdachung, raucherüberdachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.861,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.180,75*
€ 3.785,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,66*
€ 3.745,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.000,81*
€ 3.570,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.925,19*
€ 3.480,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.861,95*
€ 3.405,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.