Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
Stilpoller 80 x 80 mm mit Flachkopf, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unten, ohne Öse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-4081fbdb703
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588103679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Pfostenbreite: 80 mm
Pfostentiefe: 80 mm
Höhe über Flur: 900 mm
| |
Achtung:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Hinweis:
Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
... >
Stilpoller
>
Stahl
>
4081b | Stilpoller 80 x 80 mm mit Flachkopf
Weitere Suchbegriffe:
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Absperrpoller
,
Pfosten
,
Ø
,
70
,
mm
,
Poller
,
Vierkant
,
Palencia
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen