Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand 'Jena Maxi', einseitig, verzinkt inkl. 1x Seitenwand mit Holm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig (Art. 40833)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig (Art. 40833)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig (Art. 40833)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40834)
Modellbeispiel: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 1 Seitenwand (Art. 40835)
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, einseitig in verzinkter + in RAL 9002 beschichteter Ausführung mit 2 Seitenwänden (Art. 40836)
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, verzinkte + in RAL 9002 beschichtete Ausführung, Ansicht des Holms
Modellbeispiel:: Unterstand -Jena Maxi-, verzinkte + in RAL 9002 beschichtete Ausführung, Ansicht des Holms
Artikel-Nr.:
     328SW-40833
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588473239
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Unterstand 'Jena Maxi', einseitig

- Ausführung: verzinkt inkl. 1x Seitenwand mit Holm rechts
- Typenstatik: Nein
- Anbaueinheit: Nein
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Personen (1,8 m Abstand): 2 Stück
- Anzahl der Wandelemente: 3 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 2960 mm
- Dach Farbe: beschichtet in RAL 9002
- Dach Form: Flachdach
- Dacheindeckung: Trapezblech
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
- Grundfläche: 3,9 m²
- Höhe: 2360 mm
- Holm: an den Rück- und Seitenwänden integrierter Festhaltegriff
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 2661 mm
- lichte Höhe: 2200 mm
- lichte Tiefe: 1485 mm
- Material: Stahl, verzinkt (wahlweise auch beschichtet in RAL 9002 grauweiß)
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand Material: Wellpolycarbonat
- Rückwand: Ja
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Einseitig
- Seitenwand Material: Wellpolycarbonat
- Seitenwände: Rechts
- Tiefe: 1580 mm
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 1
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Typenstatik:
Nein
Ausführung:
verzinkt inkl. 1x Seitenwand mit Holm rechts
Anzahl der Wandelemente:
2 Stück
Platz für Personen (1,8 m Abstand):
2 Stück
Herstellerbezeichnung:
Jena Maxi
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
2960 mm
lichte Breite:
2661 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech
Dach Form:
Flachdach
Entwässerung:
über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeier (120 mm über OK Boden)
Grundfläche:
3,9 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2200 mm
Material:
Stahl, verzinkt (wahlweise auch beschichtet in RAL 9002 grauweiß)
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Ja
Seiten:
Einseitig
Tiefe:
1580 mm
lichte Tiefe:
1485 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dach Farbe:
beschichtet in RAL 9002
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Nein
Holm:
an den Rück- und Seitenwänden integrierter Festhaltegriff
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Windlastzone:
1
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Rückwand Material:
Wellpolycarbonat
Seitenwand Material:
Wellpolycarbonat
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, unterstand, Fahrradüberdachung, Materialunterstand, Materialüberdachung, Wartehalle, Überdachungssystem, WSM, Raucherunterstand, Raucherüberdachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.198,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,45*
€ 2.963,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,40*
€ 2.931,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.334,88*
€ 2.778,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,73*
€ 2.692,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,92*
€ 2.616,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 7.759,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100283
ab € 975,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.