Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 102 mm mit Ziernut, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016) , herausnehmbar, mit Profilzylinder, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller mit Alukopf und Ziernut, anthrazitgrau (Art. 4092b)
Modellbeispiel: Stilpoller mit Alukopf und Ziernut, anthrazitgrau (Art. 4092b)
Artikel-Nr.:
     328SW-4092zb
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kopf: Aluminium
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

|
  • besonders wuchtiger und wirkungsvoller Stilpoller
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Profilzylinder
Verschluss:
inkl. 3 Schlüssel
Ösen:
ohne Öse
Lieferumfang:
inkl. 3 Schlüssel
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kopf Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 237,18*
€ 289,57*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,57*
€ 289,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 291,40*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 286,30*
€ 348,65*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,21*
Ähnlich
Schake
ab € 265,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.