Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig, Silber, inkl. Regenrinne und Fallrohr, Ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anbaueinheit -Leipzig L45-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter Ausführung - ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit -Leipzig L45-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter Ausführung - ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit -Leipzig L45-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter Ausführung - mit Seitenwänden
Modellbeispiel: Anbaueinheit -Leipzig L45-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter und in RAL 9002 beschichteter Ausführung - ohne Seitenwände
Modellbeispiel: Anbaueinheit -Leipzig L45-, doppelseitig, Tiefe 4400 mm und in verzinkter und in RAL 9002 beschichteter Ausführung - mit Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     328SW-40937-0102
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588511412
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig

- Korpus Farbe: Silber
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Regenrinne und Fallrohr Material: PVC
- Regenrinne: inkl. Regenrinne und Fallrohr
- Seitenwände: Ohne
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Europaletten (EPAL): 15 Stück
- Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander): 3 Stück
- Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander): 8 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4300 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dachblende (Attika): 3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Grundfläche: 18,6 m²
- Herstellerbezeichnung: Leipzig L45
- Höhe: 2360 mm
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 4240 mm
- lichte Höhe: 2175 mm
- lichte Tiefe: 4400 mm
- Material: Stahl
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand: Nein
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Zweiseitig
- Tiefe: 4400 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 1-2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Korpus Farbe:
Silber
Seitenwände:
Ohne
Platz für Europaletten (EPAL):
15 Stück
PLatz für Müllcontainer (1.100 l, nebeneinander):
3 Stück
Platz für Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
8 Stück
Herstellerbezeichnung:
Leipzig L45
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4300 mm
lichte Breite:
4240 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Flachdach
Grundfläche:
18,6 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2175 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Nein
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4400 mm
lichte Tiefe:
4400 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachblende (Attika):
3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Ja
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Typenstatik:
Nein
Windlastzone:
1-2
Regenrinne:
inkl. Regenrinne und Fallrohr
Regenrinne und Fallrohr Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: unterstand, raucherunterstand, raucherüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, Überdachungssystem, WSM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.133,10*
€ 2.403,68*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.499,77*
€ 2.799,41*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,41*
€ 3.331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.769,72*
€ 3.295,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.633,24*
€ 3.133,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.559,83*
€ 3.046,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.499,77*
€ 2.974,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.