Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig, Silber, ohne Regenrinne und Fallrohr, 1x Rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-40937-0301
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588511597
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
wsm fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Anbaueinheit für Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig
- Korpus Farbe: Silber
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Regenrinne: ohne Regenrinne und Fallrohr
- Seitenwand Farbe: Grauweiß (RAL 9002)
- Seitenwände: 1x Rechts
- Anbaueinheit: Ja
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Anzahl an Europaletten (EPAL): 15 Stück
- Anzahl an Müllcontainern (1.100 l, nebeneinander): 3 Stück
- Anzahl an Mülltonnen (120 l, nebeneinander): 8 Stück
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- Breite: 4300 mm
- Dach Form: Flachdach
- Dachblende (Attika): 3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
- Dacheindeckung: Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
- Dachrahmen (tragende Elemente): Vierkantrohr
- Grundfläche: 18,6 m²
- Herstellerbezeichnung: Leipzig L45
- Höhe: 2360 mm
- Konstruktion: Verschraubt / Bausatz
- lichte Breite: 4240 mm
- lichte Höhe: 2175 mm
- lichte Tiefe: 4400 mm
- Material: Stahl
- Rohr Ø: 60 mm
- Rückwand: Nein
- Schneelast (sk): 0,75 kN/m²
- Seiten: Zweiseitig
- Tiefe: 4400 mm
- Typenstatik: Nein
- Überpflasterung: Nein
- Windlastzone: 1-2
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Seitenwand Farbe:
Grauweiß (RAL 9002)
Korpus Farbe:
Silber
Regenrinne:
ohne Regenrinne und Fallrohr
Seitenwände:
1x Rechts
Platz für Europaletten (EPAL):
15 Stück
PLatz für Müllcontainer (1.100 l, nebeneinander):
3 Stück
Platz für Mülltonnen (120 l, nebeneinander):
8 Stück
Herstellerbezeichnung:
Leipzig L45
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Breite:
4300 mm
lichte Breite:
4240 mm
Dacheindeckung:
Trapezblech, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 9002 grauweiß)
Dach Form:
Flachdach
Grundfläche:
18,6 m²
Höhe:
2360 mm
lichte Höhe:
2175 mm
Material:
Stahl
Rohr Ø:
60 mm
Rückwand:
Nein
Seiten:
Zweiseitig
Tiefe:
4400 mm
lichte Tiefe:
4400 mm
Überpflasterung:
Nein
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Dachblende (Attika):
3-seitig - aus feuerverzinkten Profilblechen
Dachrahmen (tragende Elemente):
Vierkantrohr
Anbaueinheit:
Ja
Konstruktion:
Verschraubt / Bausatz
Schneelast (sk):
0,75 kN/m²
Typenstatik:
Nein
Windlastzone:
1-2
... >
Überdachungen
>
Materialunterstände
>
40935AE | Anbaueinheit für Überdachungssystem -Leipzig L40-, doppelseitig
Weitere Suchbegriffe:
Überdachung
,
Unterstand
,
raucherunterstand
,
raucherüberdachung
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
Überdachungssystem
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.293,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.662,71*
€ 4.358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.622,88*
€ 4.311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.452,09*
€ 4.107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.367,79*
€ 4.007,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.293,77*
€ 3.919,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überdachungssystem 'Leipzig L40', doppelseitig, Tiefe 4400 mm, Silber, ohne Regenrinne und Fallrohr, Ohne
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 2.852,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen