Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, schwenkbar 'schwenkbar', mit Oberholm, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 410.15)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 410.15)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 410.15)
Modellbeispiel: Wegesperre, schwenkbar (Art. 410.15)
Modellbeispiel: Wegesperre -schwenkbar- mit Ober- und Knieholm, beschichtet rot reflektierende Leuchtstreifen (Art. 412.15b)
Anwendungsbeispiel: Wegesperre -schwenkbar- (Art. 412.15b)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar- (Art. 412.15)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar-(Art. 412.15)
Technische Ansicht: Wegesperre -schwenkbar- Montageschema (Art. 410.15)
Artikel-Nr.:
     328SW-410.15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705831
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Die Wegesperre 'schwenkbar' ist die ideale Lösung, um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu kontrollieren. Hergestellt aus verzinktem Vierkantrohr, bietet sie eine robuste Konstruktion und eine Höhe von 900 mm über dem Boden. Der Lieferumfang umfasst eine verzinkte Bodenhülse, die für eine einfache Installation sorgt. Die Ober- und Knieholme haben eine Höhe von 60 mm und eine Tiefe von 40 mm, während die Pfosten eine Breite und Tiefe von jeweils 70 mm aufweisen. Mit einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 ist die Wegesperre sicher und einfach zu bedienen.

  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Ober- und Knieholmhöhe: 60 mm
  • Ober- und Knieholmtiefe: 40 mm
  • Material: Vierkantrohr, verzinkt
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • inkl. 1 Bodenhülse, verzinkt (Typ 470.10)

| |

Hinweis: Je Lieferung ist ein Dreikantschlüssel enthalten.

Unsere Empfehlung:
Zur Sicherung Ihrer geöffneten Wegesperre empfehlen wir eine zusätzliche Bodenhülse (Typ 470.10 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Oberholm
Gesamtbreite:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Höhe über Flur:
900 mm
Lieferumfang:
inkl. 1 Bodenhülse, verzinkt (Typ 470.10)
Material:
Vierkantrohr, verzinkt
Ober- und Knieholm Höhe:
60 mm
Ober- und Knieholm Tiefe:
40 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Schließung:
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Wegesperre, Sperre, Absperrung, Durchganssperre, Durchfahrsperre, Bahnschranke, Schrankenbaum, Sperrbalken, Fallbaum, Zollschranke, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 251,57*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 207,43*
€ 252,15*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 229,73*
€ 277,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,12*
€ 277,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,90*
€ 315,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 467,39*
Ähnlich
Schake
ab € 689,79*
Ähnlich
Schake
ab € 491,14*
Ähnlich
Schake
ab € 592,71*
Ähnlich
Schake
ab € 449,24*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,07*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.