Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzungssperre HBS 200-2021, feststehend/starr, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Höhenbegrenzungssperre HBS 200/21 (Art. 41044)
Modellbeispiel: Höhenbegrenzungssperre HBS 200/21 (Art. 41044)
Anwendungsbeispiel: Absperrung einer Einfahrt, verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
Artikel-Nr.:
     328SW-41043
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588547961
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer
Die Höhenbegrenzungssperre HBS 200-2021 ist die ideale Lösung, um die Höhe Ihrer Durchfahrt stufenlos bis zu einer maximalen Höhe von 4200 mm zu begrenzen. Mit einer Höhe über Flur von 4650 mm bietet sie eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, den Verkehr zu kontrollieren. Die Sperrbalken aus beschichtetem Aluminium in reinweiß mit roten Reflexstreifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit, während die Doppel-Alu-Profilrohrstützen für Stabilität und Langlebigkeit sorgen. Einfach zum Einbetonieren mit Doppel-Bodenhülse zu befestigen, ist diese Höhenbegrenzungssperre die perfekte Wahl für jegliche Anforderungen.

  • Höhe über Flur: 4650 mm
  • Durchfahrtshöhe: stufenlos
    bis max. 4200 mm
  • Gesamtbreite = Nennmaß + 250 mm
  • Stützen: Doppel-Alu-Profilrohr, Ø 100 mm, silber eloxiert
  • Maße Doppelstütze: 2 x Ø 100 mm
  • Sperrbalken: Aluminium 102 x 82 mm,
    beschichtet in RAL 9010 reinweiß
  • Befestigung: zum Einbetonieren mit Doppel-Bodenhülse
  • inkl. roten Reflexstreifen am Sperrbalken

|
  • stufenlos höhenverstellbar durch Muttern
  • Nut zum Einhängen von Barrieren oder (Werbe-) Schildern
  • Sperrbalken < 6 m einteilig, > 6 m zweiteilig
  • zur Absperrung von Parkplätzen und Einfahrten
  • verhindert unberechtigtes Durchfahren von LKW
  • Durchfahrt von PKW ohne Behinderung möglich
|

Hinweis: Sondergrößen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Über 6 m Breite erfolgt die Auslieferung des Sperrbalkens in 2 Teilen (gegenüberstehend).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (Nennmaß):
4000 mm
Höhe über Flur:
4650 mm
Durchfahrtshöhe:
stufenlos bis max. 4200 mm
Gesamtbreite:
Nennmaß + 250 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Doppel-Bodenhülse
Doppelstütze Maße:
2 x Ø 100 mm
Sperrbalken Höhe:
102 mm
Sperrbalken Tiefe:
82 mm
Stützen Ø:
100 mm
Sperrbalken Material:
Aluminium, beschichtet
Sperrbalken Farbe:
RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen
Stütze Material:
Doppel-Alu-Profilrohr, silber eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Wegesperre, Wegeschranke, Höhenbegrenzung, Mannus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.367,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.561,77*
€ 4.238,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.534,60*
€ 4.206,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.429,70*
€ 4.081,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.383,91*
€ 4.026,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.367,39*
€ 4.007,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
ab € 138,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.