Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Circle' mit Rückenlehne, mit Armlehnen, RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank ohne Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41141-09)
Modellbeispiel: Sitzbank ohne Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41141-09)
Modellbeispiel: Sitzbank mit Armlehnen aus Recycling-Kunststoff (Art. 41142-09)
Artikel-Nr.:
     328SW-41142-05
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588560601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 385 mm
  • Gesamthöhe: 821 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
  • Material Sitz-/Rückenfläche: Recycling-Kunststoff (40 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

|
  • braune Leisten, abgerundet und mit strukturierter Optik
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • resistent gegen Regen, Hagel und UV-Strahlen
  • trocknet sehr schnell
  • lange Nutzungsdauer und lange Lebensdauer dank unverrottbarem Material
  • wurde aus Haushalts- und Industrieabfällen von Kunststoffverpackungen hergestellt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Armlehnen:
mit Armlehnen
Gestell Farbe:
RAL 7044 grau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
821 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Recycling-Kunststoff (40 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1800mm, kunststoff bank, kunststoff gartenbank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Kunststoff, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,20*
€ 1.314,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,78*
€ 1.261,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,08*
€ 1.212,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,45*
€ 1.135,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.048,10*
Ähnlich
SPL
ab € 591,76*
Ähnlich
SPL
ab € 1.044,31*
Ähnlich
SPL
ab € 647,29*
Ähnlich
SPL
ab € 415,77*
Ähnlich
SPL
ab € 787,37*
Ähnlich
SPL
ab € 486,11*
Ähnlich
SPL
ab € 959,71*
Ähnlich
SPL
ab € 677,63*
Ähnlich
SPL
ab € 516,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.