Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Kunststoffbank
>
Artikel
Sitzbank 'Circle' speziell für Senioren, dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-41145
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588560786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzfläche: 1800 mm
Sitzhöhe: 540 mm
Sitztiefe: 406 mm
Gesamthöhe: 911 mm
Material Gestell: Stahlrohr (30 x 50 mm)
Material Sitz-/Rückenfläche: Recycling-Kunststoff (40 mm)
Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
inkl. aufbruchsichere Schrauben und
Verankerungsstangen
Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Rohstoffmarkt verlängert sich die Lieferzeit dieses Artikels auf voraussichtlich KW 36/2022.
|
schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
mit 10-cm-hoher Fußablage und angepassten Armlehnen
braune Leisten, abgerundet und mit strukturierter Optik
erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen
schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
resistent gegen Regen, Hagel und UV-Strahlen
trocknet sehr schnell
lange Nutzungsdauer und lange Lebensdauer dank unverrottbarem Material
wurde aus Haushalts- und Industrieabfällen von Kunststoffverpackungen hergestellt
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
dunkelgrau
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
911 mm
Gestell Material:
Stahlrohr (30 x 50 mm)
Sitz- und Rückenflächen Material:
Recycling-Kunststoff (40 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
540 mm
Sitztiefe:
406 mm
... >
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
Sitzbänke
>
41143 | Sitzbank -Circle- aus Stahl, Sitz- und Rückenfläche aus Recycling-Kunststoff, speziell für Senioren
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Bank
,
Kunststoffbank
,
gartenbank kunststoff grau
,
kunststoff bank
,
kunststoff-bank grau
,
Sitzgelegenheit
,
Platz
,
Parksitz
,
Sitzplatz
,
Plastikbank
,
Kunststoff
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,81*
€ 1.483,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,83*
€ 1.481,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,76*
€ 1.407,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,96*
€ 1.355,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,01*
€ 1.285,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Elder', RAL 3004 purpurrot, 820 mm, 880 mm, 880 mm
SPL
ab € 2.062,44*
Ähnlich
Sitzbank 'Circle' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau
SPL
ab € 879,92*
Ähnlich
Sitzbank 'Circle' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau
SPL
ab € 592,09*
Ähnlich
Sitzbank 'Nature' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau, Helle Eiche, 2-Sitzer
SPL
ab € 650,33*
Ähnlich
Sitzbank 'Nature' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau, Helle Eiche, 2-Sitzer
SPL
ab € 419,10*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' mit Rückenlehne, ohne Armlehnen, RAL 7044 grau
SPL
ab € 784,29*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' ohne Rückenlehne, RAL 7044 grau
SPL
ab € 488,59*
Ähnlich
Sitzbank 'Steel' speziell für Senioren, RAL 7044 grau
SPL
ab € 958,74*
Ähnlich
Stuhl 'Nature' speziell für Senioren, RAL 7044 grau, Helle Eiche
SPL
ab € 676,33*
Ähnlich
Stuhl 'Nature', ohne Armlehnen, RAL 7044 grau, Helle Eiche
SPL
ab € 518,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen