Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Artikel
Fahrradüberdachung 'Salix Safe', RAL 6005 moosgrün, ohne, Grundeinheit, Stahlgitter feuerverzinkt, Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-41153-040101
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588561363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
fahrrad überdachung
Fahrradüberdachung 'Salix Safe'
- Beleuchtung: ohne
- Einheit: Grundeinheit
- Korpus Farbe: RAL 6005 moosgrün
- Schloss: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Stahlgitter Beschichtung: Stahlgitter feuerverzinkt
- Anlieferung: zerlegt, als Bausatz
- Befestigung: zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
- Breite: 2520 mm
- Dacheindeckung: Polykarbonat, 10 mm
- Höhe: 2640 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt
- Pfosten Breite: 80 mm
- Pfosten Tiefe: 80 mm
- Pfosten: Stahl, verzinkt
- Rahmenkonstruktion: Stahl, feuerverzinkt
- Seitenverkleidung: Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
- Tiefe: 2830 mm
- Tür (oberer Teil): Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
- Tür (unterer Teil): Stahlblech, verzinkt 1,5 mm
- Tür: Doppeltür
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Korpus Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Beleuchtung:
ohne
Einheit:
Grundeinheit
Stahlgitter Beschichtung:
Stahlgitter feuerverzinkt
Schloss:
Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
Befestigung:
zum Aufdübeln (mit Spreizdübeln auf Bodenplatte)
Breite:
2520 mm
Dacheindeckung:
Polykarbonat, 10 mm
Höhe:
2640 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
2830 mm
Anlieferung:
zerlegt, als Bausatz
Tür:
Doppeltür
Tür (oberer Teil):
Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
Tür (unterer Teil):
Stahlblech, verzinkt 1,5 mm
Pfosten Breite:
80 mm
Pfosten Tiefe:
80 mm
Rahmenkonstruktion:
Stahl, feuerverzinkt
Seitenverkleidung:
Stahlgitter, verzinkt Ø 5 mm
Oberflächenbehandlung:
Feuerverzinkt
Pfosten:
Stahl, verzinkt
... >
Überdachungen
>
Fahrradunterstände
>
41153 | Fahrradüberdachung -Salix Safe-
Weitere Suchbegriffe:
Überdachung
,
Unterstand
,
Wartehalle
,
Kommunikationsraum
,
K-Räume
,
Überdachungssystem
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.889,69*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.333,58*
€ 11.106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.230,88*
€ 10.984,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.985,93*
€ 10.693,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.889,69*
€ 10.578,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrradgarage BikeBox, Stahlblech-Konstruktion
WSM - Walter Solbach Metallbau
122000004
ab € 1.149,97*
Ähnlich
Fahrradüberdachung 'Milano', einseitig, RAL 3004 purpurrot, Grundfeld, ohne Verkleidung
SPL
ab € 3.548,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen