Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Circle' ohne Rückenlehne, RAL 9005 tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Circle- aus Recycling-Kunststoff (Art. 41158)
Modellbeispiel: Sitzbank -Circle- aus Recycling-Kunststoff (Art. 41158)
Artikel-Nr.:
     328SW-41157
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588565538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 393 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
  • Material Sitzfläche: Recycling-Kunststoff (40 mm)
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen
Achtung: Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Rohstoffmarkt verlängert sich die Lieferzeit dieses Artikels auf voraussichtlich KW 36/2022.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • braune Leisten, abgerundet und mit strukturierter Optik
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • resistent gegen Regen, Hagel und UV-Strahlen
  • trocknet sehr schnell
  • lange Nutzungsdauer und lange Lebensdauer dank unverrottbarem Material
  • wurde aus Haushalts- und Industrieabfällen von Kunststoffverpackungen hergestellt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
Sitzfläche Material:
Recycling-Kunststoff (40 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 1800mm, kunststoff bank, kunststoff gartenbank, Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, Plastikbank, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,69*
€ 826,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,15*
€ 816,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,22*
€ 747,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.048,10*
Ähnlich
SPL
ab € 887,22*
Ähnlich
SPL
ab € 1.044,31*
Ähnlich
SPL
ab € 647,29*
Ähnlich
SPL
ab € 415,77*
Ähnlich
SPL
ab € 787,37*
Ähnlich
SPL
ab € 486,11*
Ähnlich
SPL
ab € 959,71*
Ähnlich
SPL
ab € 677,63*
Ähnlich
SPL
ab € 516,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.