Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Servicestation 'Air 2.0'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation -Air 2.0 (Art. 41310)
Modellbeispiel: Fahrrad-Servicestation -Air 2.0 (Art. 41310)
Detailansicht: Manometer (Art. 41310)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -Air 2.0- im Außenbereich (Art. 41310)
Anwendungsbeispiel: Fahrrad-Servicestation -Air 2.0- in einer Fahrradgarage (Art. 41310)
Artikel-Nr.:
     328SW-41310
Hersteller:
     Lo Minck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588268804
Suchbegriffe:
Werkzeugstation
Fahrradstation
Fahrradwerkzeug
Fahrradwerkstatt
  • Maße (HxBxT): 1160 x 200 x 100 mm
  • Maße Bodenplatte (BxT): 300 x 200 mm
  • Material Rahmen: Edelstahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • innovative Station zum Aufpumpen von Fahrradreifen
  • zur Aufstellung im Außenbereich oder in Fahrradgaragen geeignet
  • Luftpumpe geeignet für Schrader, Dunlop und Presta-Ventile
  • vandalismussichere Kurbel
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Material:
Edelstahl, pulverbeschichtet
Montage:
zum Aufdübeln
Höhe:
1160 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Bodenplatte Breite:
300 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,21*
€ 1.690,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,04*
€ 1.664,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,21*
€ 1.582,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,26*
€ 1.555,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,56*
€ 1.529,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lo Minck
ab € 1.846,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.