Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun 'Economy 30' Komplett-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaun -Economy 30- Komplett-Set (Art. 41436)
Modellbeispiel: Bauzaun -Economy 30- Komplett-Set (Art. 41436)
Anwendungsbeispiel: Bauzäune, Kunststofffüße und Verbindungsschellen
Artikel-Nr.:
     328SW-41436
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527196287
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
stein hgs bauzaun
bauzaun
Das Set enthält 24 Zaunelemente mit einer Länge von jeweils 3,45 m, 24 Bauzaunfüße für sicheren Stand, eine Kombipalette zur einfachen Handhabung und 24 Verbindungsschellen für eine stabile Verbindung der Elemente. Mit diesem Komplett-Set sind Sie bestens ausgestattet, um Baustellen, Veranstaltungen oder andere Bereiche abzusichern.


Lieferumfang:

24 x Bauzaun -Economy 30-
2 x 3,45 m
  • mit umlaufendem Rohrrahmen
  • Maschenweite (HxB): 262 x 100 mm
  • Drahtstärke horizontal: Ø 3,2 mm
  • Drahtstärke vertikal: Ø 2,2 mm
  • Standrohre: Ø 38 mm/ waagerechte Rohre Ø 38 mm
  • Gewicht: ca. 13,4 kg
  • ohne überstehende Drähte

24 x Bauzaunfuß aus PVC
  • Maße (LxHxB): 680 x 140 x 250 mm
  • Aufnahme: 6 x Ø 42 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: ca. 26,5 kg

1 x Kombipalette KPS 24 - 6 CE Norm
(für 24 Bauzäune und 25 Bauzaunfüße)
  • Maße (LxB): 3530 x 980 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Staplerverkehr oder Kranbetrieb
  • mit Wanne zur Lagerung von Verbindungsschellen
  • 24 x Verbindungsschelle/Zaunschloss
  • Material: Blech, verzinkt
  • Materialstärke: 2,1 mm

|
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • Komplett-Paket kann sofort eingesetzt werden
  • sicherer Stand durch schwere Bauzaunfüße
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
24x Bauzaun -Economy 30- (2 x 3,45 m), 24x Bauzaunfuß, 1x Kombipalette KPS 24 - 6 CE Norm, 24x Verbindungsschelle/Zaunschloss
Weitere Suchbegriffe: Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Gitter, Basic, 30, H.M.R.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.198,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.198,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.432,04*
€ 4.084,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.401,27*
€ 4.047,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.278,03*
€ 3.900,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.221,68*
€ 3.833,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.198,83*
€ 3.806,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.