Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun 'Basic 30' Komplett-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bauzaun 'Basic 30' Komplett-Set (Art. 41587)
Modellbeispiel: Bauzaun 'Basic 30' Komplett-Set (Art. 41587)
Modellbeispiel: Bauzaun 'Basic 30' mit verstärkten Ecken
Modellbeispiel: Kombipalette KP 30 - 6 CE Norm zur platzsparenden Lagerung des Set's
Modellbeispiel: Bauzaunfüße sorgen für sicheren Stand der Bauzäune
Modellbeispiel: Verbindungsschelle/Zaunschloss zur Sicherung und Verbindung der Bauzäune
Artikel-Nr.:
     328SW-41587
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588659732
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
stein hgs bauzaun
bauzaun
Das Set enthält 30 Bauzäune mit einer Länge von je 3,45 m, 30 Bauzaunfüße für sicheren Stand, eine Kombipalette KP 30 nach CE Norm für einfaches Transportieren und Lagern sowie 30 Verbindungsschellen/Zaunschlösser für eine sichere Verbindung der Zäune. Mit diesem Komplett-Set erhalten Sie alles, was Sie für eine schnelle und zuverlässige Absperrung benötigen.


Lieferumfang:

30 x Bauzaun 'Basic 30'
2 x 3,45 m
  • mit umlaufendem Rohrrahmen
  • Maschenweite (HxB): 262 x 100 mm
  • Drahtstärke horizontal: Ø 3,2 mm
  • Drahtstärke vertikal: Ø 3,2 mm
  • Standrohre: Ø 40 mm/ waagerechte Rohre Ø 30 mm
  • Gewicht: ca. 15,5 kg
  • ohne überstehende Drähte
  • mit Haken und Ösen

30 x Bauzaunfuß aus PVC
  • Maße (LxHxB): 680 x 140 x 250 mm
  • Aufnahme: 6 x Ø 42 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: ca. 26,5 kg

1 x Kombipalette KP 30 - 6 CE Norm
(für 30 Bauzäune und 31 Bauzaunfüße)
  • Maße (LxB): 3530 x 1140 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • für Staplerverkehr oder Kranbetrieb
  • mit Wanne zur Lagerung von Verbindungsschellen
    30 x Verbindungsschelle/Zaunschloss
  • Material: Blech, verzinkt
  • Materialstärke: 2,1 mm

|
  • platzsparende Lagerung
  • sicherer und einfacher Transport
  • Komplett-Paket kann sofort eingesetzt werden
  • sicherer Stand durch schwere Bauzaunfüße
|

Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.

Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
30x Bauzaun -Basic 30- (2 x 3,45 m), 30x Bauzaunfuß, 1x Kombipalette KP 30 - 6 CE Norm, 30x Verbindungsschelle/Zaunschloss
Weitere Suchbegriffe: Baustellenzaun, Bauzaunfeld, Schrankenzaun, Mobilzäune, Baustellenzäune, Bauzäune, Absperrzaun, Gitter, Basic, 30, H.M.R.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.890,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3.890,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4.134,14*
€ 4.919,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 4.082,81*
€ 4.858,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.949,23*
€ 4.699,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.891,72*
€ 4.631,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.890,62*
€ 4.629,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.