Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Höhenbegrenzer
>
Barrierehöhenbegrenzung
>
Artikel
Barriere für Höhenbegrenzer, 3000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-417.b03
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588105833
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Material: Alurohr Ø 48 mm
Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
inkl. Ketten
|
mit Universalhalterung zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers
Lieferung inklusive passender Kette
|
Hinweis:
Durch die Barriere verringert sich die Durchfahrshöhe des Höhenbegrenzers um ca. 200 mm.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Material:
Alurohr Ø 48 mm
... >
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
417.b02 | Barriere aus Alurohr für Höhenbegrenzer, ∅ 48 mm, versch. Längen
Weitere Suchbegriffe:
Höhenbegrenzungssperre
,
höhenbegrenzer kette
,
barriereabhängung höhenbegrenzung
,
schake höhenbegrenzer
,
Durchfahrtsbegrenzer
,
Durchfahrtsbegrenzung
,
Höhenbegrenzung
,
Sperre
,
Absperrbalken
,
Alurohr
,
Zusatzrohr
,
Zusatzbalken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Höhenbegrenzer mit variabler Durchfahrtshöhe, dreh- und abschließbar, ohne Barriere, ---, 2000 mm, ohne Halterung, vorgerüstet f. Vorhangschloss
Schake
ab € 748,53*
Zubehör
Höhenbegrenzer mobil, auf Beton-Aufstellvorrichtung, variable Durchfahrtshöhe, ohne Barriere, ---, 2000 mm, ohne Halterung, vorgerüstet f. Vorhangschloss
Schake
ab € 1.314,98*
Zubehör
Höhenbegrenzer, 3000 mm, ca. 2000 mm, Feststehend
Schake
ab € 389,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen