Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barriere für Höhenbegrenzer, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Barriere aus Alurohr für Höhenbegrenzer (Art. 417.b02)
Modellbeispiel: Barriere aus Alurohr für Höhenbegrenzer (Art. 417.b02)
Artikel-Nr.:
     328SW-417.b04
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588105840
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
  • Material: Alurohr Ø 48 mm
  • Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • inkl. Ketten

|
  • mit Universalhalterung zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers
  • Lieferung inklusive passender Kette
|

Hinweis: Durch die Barriere verringert sich die Durchfahrshöhe des Höhenbegrenzers um ca. 200 mm.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
4000 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Material:
Alurohr Ø 48 mm
Weitere Suchbegriffe: Höhenbegrenzungssperre, höhenbegrenzer kette, barriereabhängung höhenbegrenzung, schake höhenbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzer, Durchfahrtsbegrenzung, Höhenbegrenzung, Sperre, Absperrbalken, Alurohr, Zusatzrohr, Zusatzbalken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 104,78*
€ 131,87*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,20*
€ 145,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 161,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,40*
€ 202,13*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 748,53*
Zubehör
Schake
ab € 1.314,98*
Zubehör
Schake
ab € 389,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.