| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-419.02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527783609 |
| |
|
| | |
| - Maße (HxBxT): 180 x 2240 x 2430 mm
- Material: Stahl, verzinkt
- Aufnahme für 40 Stk. Absperrgitter
| - für Transport und Lagerung von Absperrgittern
- Absperrgitter können mittels Stapler oder Kran schonend in die Palette gestellt werden
- zusätzliche Sicherung mittels Zurrgurten möglich
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | Palette für Absperrgitter | Breite: | 2240 mm | Tiefe: | 2430 mm | Höhe: | 180 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Aufnahme: | für 40 Stk. Absperrgitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,44* | € 767,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,79* | € 786,50* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 808,43* | € 936,24* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,82* | € 982,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 906,15* | € 982,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|