Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ B 'Control', 2100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ B -Control- (Art. 419.001be)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ B -Control- (Art. 419.001be)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ B -Control- (Art. 419.001be)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ B -Control- (Art. 419.001be)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ B -Control- (Art. 419.001be)
Technische Ansicht: Maße (Art. 419.001be)
Artikel-Nr.:
     328SW-419.001be
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707934
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ B 'Control' aus Stahl bietet die perfekte Lösung für die Sicherung und Abgrenzung von Bereichen. Hergestellt aus verzinktem Stahl, ist dieses Gitter robust und langlebig. Mit einer Gesamthöhe von 1035 mm und einem Abstand zum Boden von 300 mm, bietet es die ideale Menge an Sicherheit. Die angeschweißten Füße sorgen für eine standhafte Positionierung. Mit einem Rohr Ø von 33,7 mm und einer Strebenlänge von 726 mm bietet dieses Absperrgitter die nötige Stabilität und Sicherheit.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamthöhe: 1035 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 564 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: ca. 16 mm
  • Strebenabstand: ca. 120 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 300 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • für eine standhafte Positionierung sorgen zwei angeschweißte, gerade Standfüße
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2100 mm
Absperrlänge:
2000 mm
Füllstäbe Anzahl:
14
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1035 mm
Abstand zum Boden:
300 mm
Ausladung der Füße:
564 mm
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
120 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, schake absperrgitter, bühnengitter, absperrgitter stahl, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 96,26*
€ 120,48*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 124,25*
€ 154,52*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 124,85*
€ 154,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 167,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 171,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 689,90*
Zubehör
Schake
ab € 251,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.