Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Bogenparker
>
Artikel
Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', rechts, zum Einbetonieren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-421.03re
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527783760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Reifenbreite bis 55 mm
Radabstand: 500 mm
Einstellplätze: 6
Einstellwinkel: 45°
Radeinstellung: einseitig
Höhe über Flur: ca. 500 mm
Elementlänge: 3000 mm
Gesamtlänge mit Standrohr: ca. 3010 mm
Stellraumtiefe: 1600 mm
Bodenfreiheit: ca. 150 mm
Material:
Haltebügel: Rundstahl, Ø 12 mm,
feuerverzinkt
Vierkant-Trägerrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt
Vierkant-Standrohr: 40 x 40 mm, anschraubbar u. feuerverzinkt
|
solide
witterungsbeständig
|
Hinweis:
Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zum
Aufdübeln
werden 2 Befestigungssets benötigt.
Zur
Wandbefestigung
wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einstellrichtung:
rechts
Montage:
zum Einbetonieren
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
45 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Stellraumtiefe:
1600 mm
Höhe über Flur:
500 mm
Länge:
3000 mm
Halterung Ø:
12 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
40 x 40 mm
Gesamtlänge mit Pfosten:
3010 mm
Bodenfreiheit:
150 mm
... >
Fahrradständer
>
Reihenanlagen
>
421.17 | Fahrradständer / Reihenparker -Nordstrand-, 45°, 6 Einstellplätze, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
bogenparker einseitig
,
bogenparker
,
bogenparker 6er
,
Fahrradständer
,
Reihenparker
,
Reihenanlage
,
Fahrradhalter
,
Mehrfachständer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 1200 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 76,74*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 55,17*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 67,04*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 73,09*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 63,32*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', zum Einbetonieren
Schake
ab € 202,76*
Ähnlich
Rundbügel 'Norderney', 1200 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren
Schake
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen