Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Bogenparker
>
Artikel
Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', zur Wandbefestigung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-421.16
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384708337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Reifenbreite bis 55 mm
Radabstand: 500 mm
Einstellplätze: 6
Einstellwinkel: 90°
Einseitige Radeinstellung
Höhe über Flur: ca. 500 mm
Elementlänge: 3000 mm
Gesamtlänge mit Standrohr: ca. 3010 mm
Stellraumtiefe: 2000 mm
Bodenfreiheit: ca. 150 mm
Material:
Haltebügel: Rundstahl, Ø 12 mm,
feuerverzinkt
Vierkant-Trägerrohr: 40 x 40 mm, verschweißt u. feuerverzinkt
Vierkant-Standrohr: 40 x 40 mm, anschraubbar u. feuerverzinkt
|
solide
witterungsbeständig
|
Hinweis:
Beschichtung nach RAL auf Anfrage möglich.
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Zum
Aufdübeln
werden 2 Befestigungssets benötigt.
Zur
Wandbefestigung
wird 1 Befestigungsset benötigt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Montage:
zur Wandbefestigung
Reifenbreite:
bis 55 mm
Stellplätze:
6
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Stellraumtiefe:
2000 mm
Höhe über Flur:
500 mm
Länge:
3000 mm
Halterung Ø:
12 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
40 x 40 mm
Gesamtlänge mit Pfosten:
3010 mm
Bodenfreiheit:
150 mm
... >
Fahrradständer
>
Reihenanlagen
>
421.16 | Fahrradständer/Reihenparker -Nordstrand- Einstellwinkel 90°, 6 Einstellplätze, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
bogenparker einseitig
,
bogenparker
,
bogenparker wandmontage
,
Fahrradständer
,
Reihenparker
,
Reihenanlage
,
Fahrradhalter
,
Mehrfachständer
,
Nordstrand
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 161,32*
€ 198,84*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 191,96*
€ 235,71*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,06*
€ 235,73*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 243,30*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 269,85*
€ 327,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Rügen' Ø 48 mm, 1200 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 76,74*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 55,17*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1000 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 67,04*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 73,09*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 700 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 63,32*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Fahrradständer/Reihenparker 'Nordstrand', links, zum Einbetonieren
Schake
ab € 241,86*
Ähnlich
Rundbügel 'Norderney', 1200 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren
Schake
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen