Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Höhenbegrenzer
>
Artikel
Höhenbegrenzer, 3000 mm, doppelseitige Beklebung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-4217.30bg
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588105475
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
höhenbegrenzer kette
Dieser Höhenbegrenzer ist die ideale Lösung, um die Höhe von Fahrzeugen zu begrenzen und so Schäden an Gebäuden oder anderen Hindernissen zu vermeiden. Mit einer Höhe von 100 mm und einer gelben Beschichtung mit schwarzer Markierung ist dieses Produkt nicht nur funktional, sondern auch optisch auffällig. Der Lieferumfang umfasst seitliche Schutzkappen sowie 2 x 1 m verzinkte Stahlketten, die eine einfache Installation ermöglichen. Der Höhenbegrenzer sorgt für eine sichere und gut organisierte Verkehrssteuerung und ist in verschiedenen Breiten von 2000-6000 mm erhältlich.
Höhe: 100 mm
Material: Aluminium-Hohlkastenprofil
mit seitlichen Schutzkappen
Farbe: gelb beschichtet mit schwarzer Markierung
inkl. 2 x 1 m Stahlkette (verzinkt)
|
wahlweise mit einseitiger oder zweiseitiger Beklebung (siehe Auswahl unten)
für Einrichtungen mit eingeschränktem Höhenmaß
sichert Einfahrten, Unterführungen, Durchfahrten, Säulen und Torlaibungen etc.
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
3000 mm
Beklebung:
doppelseitige Beklebung
Höhe:
100 mm
Material:
Aluminium-Hohlkastenprofil
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzer Markierung
Lieferumfang:
mit seitlichen Schutzkappen;inkl. 2 x 1 m Stahlkette (verzinkt)
... >
Absperrtechnik
>
Höhenbegrenzer
>
4117.20bg | Höhenbegrenzer, 100 mm aus Aluminium-Hohlkastenprofil, gelb/schwarz, Breite 2000-6000 mm
Weitere Suchbegriffe:
höhenbegrenzer
,
Wegesperre
,
Wegeschranke
,
Gegengewicht
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Höhenbegrenzer mit variabler Durchfahrtshöhe, dreh- und abschließbar, ohne Barriere, ---, 2000 mm, ohne Halterung, vorgerüstet f. Vorhangschloss
Schake
ab € 748,53*
Ähnlich
Höhenbegrenzer mit variabler Durchfahrtshöhe, ohne Barriere, ---, 3000 mm
Schake
ab € 1.102,14*
Ähnlich
Höhenbegrenzer, 2000 mm, einseitige Beklebung
Schake
ab € 96,21*
Ähnlich
Höhenbegrenzer, 2000 mm, rot/weiß, einseitige Beklebung
STEIN HGS
ab € 139,34*
Ähnlich
Höhenbegrenzer, 3000 mm, ca. 2000 mm, Feststehend
Schake
ab € 389,26*
Ähnlich
Höhenbegrenzungssperre HBS 200-2021, feststehend/starr, 3000 mm
Mannus
ab € 3.272,81*
Ähnlich
Höhenbegrenzungssperre, dreh- und abschließbar, 2500 mm, zum Einbetonieren, vorgerüstet f. Vorhangschloss
Mannus
ab € 1.480,30*
Ähnlich
Höhenbegrenzungssperre, feststehend/starr, 3000 mm, zum Einbetonieren
Mannus
ab € 1.585,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen