Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig Nr. 430-40, 2500 x 600 mm, RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 430-40 (Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 430-40 (Pfeilwegweiser zur Autobahn, doppelseitig)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-430-40-7-723
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588379678
Suchbegriffe:
430 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zur Autobahn
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Flachform 3 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Schrifthöhe: 140 mm
  • zweizeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
2500 x 600 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
140 mm
Beklebung:
doppelseitig
Zeilen Anzahl:
zweizeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ430-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,20*
€ 1.066,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,97*
€ 1.036,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,41*
€ 973,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,75*
€ 940,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 150,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.