| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328SW-455.1-31.0013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588468020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Aluminium
- Form: Flachform 3 mm
- Maße (BxH): 840 x 1260 mm
- Reflexionsklasse: RA1
| - Verkehrszeichen StVO
- Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung
| Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen. Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Maße (BxH): | 840 x 1260 mm | Reflexionsklasse: | RA1 | Form: | Flachform 3 mm | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beutha |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |