Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Korb für Kleinteile, passend zur Stapelpalette für Schalungsstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Korb zur Lagerung von Köpfen von Schalungsstützen, für Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115-2)
Modellbeispiel: Korb zur Lagerung von Köpfen von Schalungsstützen, für Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115-2)
Anwendungsbeispiel: Korb zur Lagerung von Köpfen von Schalungsstützen (Köpfe nicht im Lieferumfang)
Modellbeispiel: zeigt 2x Korb zur Lagerung von Köpfen von Schalungsstützen, eingesetzt (Palette nicht im Lieferumfang)
Modellbeispiel: zeigt 2x Korb zur Lagerung von Köpfen von Schalungsstützen, eingehangen(Palette nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328SW-50115-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115719
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Boden: Holz
  • Innenmaße (LxBxH): 700 x 780 x 530 mm
  • Außenmaße (LxBxH): 838 x 764 x 640 mm
  • Gewicht: 33 kg

|
  • zum Einsetzen oder Einhängen in die Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
  • mit praktischen Handgriffen zum werkzeuglosen Einbetten in die Stapelpalette, wodurch die Nutzung dieser noch vielseitiger wird
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Boden Material:
Holz
Länge:
838 mm
Breite:
764 mm
Höhe:
640 mm
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
530 mm
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: baustütze schake, stapelpaletten, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette, Förderkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,49*
€ 219,80*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 183,41*
€ 219,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,33*
€ 221,05*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,82*
€ 245,97*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 223,94*
€ 266,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 246,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.