Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette für Schalungsstützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
Modellbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Anwendungsbeispiel: Stapelpalette mit Schalungsstützen (Schalungsstützen nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Stapelpalette für Schalungsstützen
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50115
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820304
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Innenmaße (LxBxH): 1,43 x 0,87 x 0,69 m
  • Außenmaße (LxBxH): 1,59 x 1,03 x 0,89 m
  • Vierkantrohrbreite: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 52 kg

|
  • sehr robust
  • speziell für die Lagerung und den Transport von Schalungsstützen
  • mit besonders robuster Kranhakenkonstruktion für den Kranbetrieb
  • allseitig unterfahrbar
  • für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle
  • bis zu 3 Gestelle übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe innen:
0,69 m
Breite innen:
0,87 m
Länge innen:
1,43 m
Höhe außen:
0,89 m
Breite außen:
1,03 m
Länge außen:
1,59 m
Tragkraft:
1,5 t
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelpaletten, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Palette, Lagerpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,19*
€ 406,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,20*
Zubehör
Schake
ab € 44,78*
Zubehör
Schake
ab € 2.800,86*
Zubehör
Schake
ab € 55,07*
Zubehör
Schake
ab € 76,66*
Zubehör
Schake
ab € 153,44*
Zubehör
Schake
ab € 309,67*
Zubehör
Schake
ab € 181,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.