| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-50115-3 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588571980 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, feuerverzinkt
- Boden: Stahlblech, gekantet
- Füllmaße (LxBxH): 1480 x 780 x 530 mm
- Gewicht: 50 kg
| - zum Einsetzen in die Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
- mit praktischen Handgriffen zum werkzeuglosen Einbetten in die Stapelpalette, wodurch die Nutzung dieser noch vielseitiger wird
- durch den Gitter-Korb wird die Stapelpalette zur Gitterbox umgerüstet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl, feuerverzinkt | Boden Material: | Stahlblech, gekantet | Länge innen: | 1480 mm | Breite innen: | 780 mm | Höhe innen: | 530 mm | Gewicht: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustütze schake, stapelpaletten, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik, Stapelpalette, Transportpalette, Lagerpalette, Konsolgerüstpalette, Palette, Förderkorb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 313,52* | € 365,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,68* | € 365,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 322,53* | € 374,10* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 347,64* | € 399,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,50* | € 400,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|