| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328SW-531-25.0003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588471242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material: Aluminium
- Maße (BxH): 1250 x 1600 mm
- Form: Flachform 3 mm
- Reflexionsklasse: RA1
| - Verkehrszeichen StVO
- praktisches Verkehrszeichen für jede Fahrstreifenüberleitung
| Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen. Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA1 | Form: | Flachform 3 mm | Material: | Aluminium | Maße (BxH): | 1250 x 1600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einengungstafel, 521 (Richtzeichen), 522 (Richtzeichen), 523 (Richtzeichen), 524 (Richtzeichen), 525 (Richtzeichen), 526 (Richtzeichen), 527 (Richtzeichen), 528 (Richtzeichen), 529 (Richtzeichen), Fahrstreifentafel, Spurtafel, 531 (richtzeichen), Beutha |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |