Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbares Schiebetor 'V-Gate', schwarz-matt, Lichtschranke, schwarz-matt, Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60306.0002
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384765071
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
  • Höhe: 2360 mm
  • Länge: 8560 mm
  • Breite: 1200 mm
  • Zaunanbindung: Bauzaunmodul
  • Farbe: schwarz-matt
  • Sicherheitseinrichtung: Lichtschranke

| |

Frachtpauschale Sperrgut (deutsches Festland) 199,90 € zzgl. MwSt


Achtung: Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.



Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz-matt
Material:
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Sicherheitseinrichtung:
Lichtschranke
Länge:
8560 mm
Breite:
1200 mm
Zaunanbindung:
Bauzaunmodul
Höhe:
2360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schake, VPST22SOB0113
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.402,71*
€ 13.592,14*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 17.758,08*
€ 17.918,83*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.918,83*
€ 21.323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.869,35*
€ 21.264,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.761,00*
€ 21.135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.758,08*
€ 21.132,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 10.773,22*
Ähnlich
Schake
ab € 2.623,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.