Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter, 3,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Steigleiter aus Stahl (Art. 70599)
Modellbeispiel: Steigleiter aus Stahl (Art. 70599)
Artikel-Nr.:
     328SW-70600
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588271156
Suchbegriffe:
Steigleiter
steigleiter
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Standrohre: Rundrohr, Ø 48 mm
  • Sprossen: Vierkantrohr
  • Vierkantrohrbreite: 20 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 20 mm
  • Gesamtbreite: ca. 470 mm
  • Sprossenbreite: 370 mm

|
  • ideal für den universellen Einsatz auf Baustellen und in Betrieben
  • robustes, verzinktes Material für mehr Langlebigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
3,25 m
Gewicht:
30 kg
Gesamtbreite:
470 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Sprossen:
Vierkantrohr
Sprossen Breite:
370 mm
Standrohre:
Rundrohr, Ø 48 mm
Vierkantrohr Breite:
20 mm
Vierkantrohr Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Leiter, Betriebsbedarf, Stahl-Leiter, Stahl-Steigleiter, Metallleiter, Metall-Leiter, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 176,88*
€ 218,11*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 177,76*
€ 218,14*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 181,85*
€ 262,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 264,61*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 245,11*
€ 300,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 136,00*
Ähnlich
Schake
ab € 144,72*
Ähnlich
Schake
ab € 135,61*
Ähnlich
Schake
ab € 157,85*
Ähnlich
Schake
ab € 218,52*
Ähnlich
Schake
ab € 272,26*
Ähnlich
Schake
ab € 303,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.