Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter, 4,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Steigleiter aus Stahl (Art. 70599)
Modellbeispiel: Steigleiter aus Stahl (Art. 70599)
Artikel-Nr.:
     328SW-70601
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588271170
Suchbegriffe:
Steigleiter
steigleiter
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Standrohre: Rundrohr, Ø 48 mm
  • Sprossen: Vierkantrohr
  • Vierkantrohrbreite: 20 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 20 mm
  • Gesamtbreite: ca. 470 mm
  • Sprossenbreite: 370 mm

|
  • ideal für den universellen Einsatz auf Baustellen und in Betrieben
  • robustes, verzinktes Material für mehr Langlebigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
4,25 m
Gewicht:
40 kg
Gesamtbreite:
470 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Sprossen:
Vierkantrohr
Sprossen Breite:
370 mm
Standrohre:
Rundrohr, Ø 48 mm
Vierkantrohr Breite:
20 mm
Vierkantrohr Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Leiter, Betriebsbedarf, Stahl-Leiter, Stahl-Steigleiter, Metallleiter, Metall-Leiter, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 218,88*
€ 270,62*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 219,26*
€ 270,64*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,50*
€ 325,29*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 328,48*
13 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 306,92*
€ 371,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,26*
€ 301,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 136,06*
Ähnlich
Schake
ab € 145,04*
Ähnlich
Schake
ab € 134,63*
Ähnlich
Schake
ab € 158,52*
Ähnlich
Schake
ab € 178,12*
Ähnlich
Schake
ab € 270,66*
Ähnlich
Schake
ab € 302,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.