Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9400', 800 mm, 350 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-9421
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588111094
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe über Flur: 800 mm
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Bügel: Ø 48 mm
U-förmig
|
jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
auch als Baumschutz geeignet
korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
|
Hinweis:
Beschichtung nach RAL möglich.
Achtung:
Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen. Es sind bei der Variante zum Aufdübeln pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte
(Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Breite:
350 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
... >
Fahrradständer
>
Anlehnbügel
>
9410 | Anlehnbügel/Absperrbügel -Typ 9400- Ø 48 mm aus Stahl, Höhe 800 mm
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
Absperrbügel
,
Durchgangssperre
,
Parkbügel
,
Parkplatzsperrbügel
,
Parkplatzsperre
,
Sperrbügel
,
anlehnbügel aufdübeln
,
anlehnbügel
,
anlehnbügel wsm
,
Fahrradständer
,
Fahrradhalter
,
Fahrradparker
,
Fahrradhaltesystem
,
WSM
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Typ 9500' mit Querholm, 1150 mm, 270 mm, zum Einbetonieren
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 93,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen