Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328SW - Speditionsware
>
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
ae01261 | Rohrrahmen Typ 1, inkl. Erdanker
>
Artikel
Rohrrahmen Typ 1, 630 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-ae01261
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527958137
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Länge: 3000 mm
Bodenfreiheit: 2250 mm
inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
Seitenlänge:
630 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
E01
Standrohr Ø:
60,3 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
... >
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
ae01261 | Rohrrahmen Typ 1, inkl. Erdanker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 2, 630 mm, E04
STEIN HGS
ab € 168,86*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 3, 3000 mm, Ø 420 mm
STEIN HGS
ab € 158,42*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 4, 900 mm
STEIN HGS
ab € 184,62*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 5, 420x420 mm
STEIN HGS
ab € 142,18*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 6, 420x420 mm
STEIN HGS
ab € 135,77*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 7, 200x750 mm
STEIN HGS
ab € 132,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen