Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 2, 630 mm, E04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 2 (Art. ae06261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 2 (Art. ae06261)
Artikel-Nr.:
     328SW-ae06261
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588448442
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 3000 mm
  • Bodenfreiheit: 2250 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Seitenlänge:
630 mm
Standrohr Ø:
60,3 mm
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Rahmenrohr Ø:
26,9 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
E04
Bodenfreiheit:
2250 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 169,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 157,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 185,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 134,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 131,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.