Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrsschilder Rohrrahmen
>
Artikel
Rohrrahmen Typ 22, 1000 mm, 650 mm, inkl. Rohrschelle Ø 76 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-afs45271
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527967634
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Maße Rahmenrohr: 26,9/1,75 mm
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
| |
Hinweis:
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
650 mm
Befestigung:
inkl. Rohrschelle Ø 76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmenrohr Maße:
Ø 26,9/1,75 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
... >
Zubehör aller Art
>
Schilder
>
afs47261 | Rohrrahmen Typ 22, inkl. Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe:
Schilderrahmen
,
Schilderhalter
,
Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 20, 1000 mm, 250 mm, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm, RR 26,9/1,75 mm
STEIN HGS
ab € 120,46*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 21, 420 mm, 420 mm, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm, RR 26,9/1,75 mm
STEIN HGS
ab € 103,73*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 23, 420 mm, 630 mm, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm
STEIN HGS
ab € 118,66*
Ähnlich
Rohrrahmen Typ 24, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm
STEIN HGS
ab € 159,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen