Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
C6 Briefumschlag
>
Artikel
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-B0007/050
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
B0007/050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6 (114 x 162 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
50
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C6
,
C6 Briefumschlag
,
c6 briefumschlag gummiert weiss
,
briefumschlag c6
,
briefhülle c6
,
Versandtasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0143*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen