Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-B0007/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     B0007/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
C6 Briefumschlag, nassklebend, holzfrei weiss 75 g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6 (114 x 162 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.