| |
|
| Artikel-Nr.: 32WQS-B0028/050 Herst.-Nr.: B0028/050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DL Briefumschlag, nassklebend, Recycling grau 80g, m.Umweltengel mit blauem Engel zertifiziert Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang (110 x 220mm) | Verschlussart: | nassklebend | Fenster: | nein | Papierqualit„t: | Recycling | Papierfarbe: | grau | Verpackungseinheit: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Versandtasche |
| | |
| |