Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0009/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0009/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0188*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.