Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Artikel-Nr.:
     32WQS-S0009/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     S0009/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
DL 110*220 mm Abdeckstreifen holzfrei weiss 80g, grauer Innendruck
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang (110 x 220mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0178*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.