Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
C4 Versandtasche, Natron / Recycling braun 90g, nassklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-V0043/005
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
V0043/005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Natron / Recycling braun 90g, nassklebend
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
5
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtaschen c4 of nk weiß 90g
,
papierversandtasche c4
,
papierversandtasche c4 ohne fenster
,
Briefumschläge
,
Briefumschlag
,
Briefhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0529*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen