Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
C5 Versandtasche, recycling grau 80g nassklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
32WQS-V0082/250
Hersteller:
Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
V0082/250
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C5 Versandtasche, Recycling grau 80g nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
... >
Lager 32WQS
>
Versandmittel
>
Versandtaschen
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c5 ohne fenster gummiert
,
papierversandtasche c5
,
versandtasche c5 ohne fenster
,
Briefumschläge
,
Briefumschlag
,
Briefhülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,02108*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,04074*
€ 0,04848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03904*
€ 0,04646
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,03446*
€ 0,04101
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03206*
€ 0,03815
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03096*
€ 0,03684
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,02962*
€ 0,03525
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02832*
€ 0,0337
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,02698*
€ 0,03211
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,02108*
€ 0,02509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen