Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0086/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0086/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,067*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.