Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0086/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0086/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0582*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.