Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0086/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0086/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.