Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0086
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Recycling grau 120g, nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04326*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07842*
€ 0,09332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07752*
€ 0,09225
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06908*
€ 0,08221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06436*
€ 0,07659
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06256*
€ 0,07445
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,05708*
€ 0,06793
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,05436*
€ 0,06469
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04326*
€ 0,05148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.