Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V0092
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B4-Versandtasche, Recycling grau 120g nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen b4 ohne fenster, versandtasche, b4 versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04974*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,09006*
€ 0,10717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08856*
€ 0,10539
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,07924*
€ 0,0943
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,06826*
€ 0,08123
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,06508*
€ 0,07745
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,06204*
€ 0,07383
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,04974*
€ 0,05919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.